- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- 3c2v コネクタのおすすめ人気ランキング
3c2v コネクタのおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新719件の「3c2v コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「F型L字接栓」、「3c 同軸ケーブル」、「3c2v」などの商品も取り扱っております。
3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。
適合
3C用
タイプ
F型
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
仕様
3Cケーブル用
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル
3C-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
67nF/km
概算質量(kg/km)
40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/0.5
導体外径(Φmm)
外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)
3.1
シース外径(Φmm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
200(220MHz時)、396(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
75
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/圧着、外部/圧着
仕様
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)
23.3
寸法D(mm)
14.5
電圧定在波比
1.2max. at DC~2150MHz
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合
5C用
タイプ
F型
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合
中継用
仕様
F型とF型の中継用
2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合
4C用
タイプ
F型
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプ
F型
タイプ
4C・5C共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)
0.04
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様
ニッケルメッキ
適合
CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
F
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類
コネクタ
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
トラスコ品番
366-5232
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
5000min
接触抵抗(mΩ)
3以下
適合ケーブル
5C-2V、5C-FB、5C-FV
適合工具
LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式
バヨネットロック
インピーダンス(Ω)
75
耐電圧(V/min)
AC1500
周波数帯域(GHz)
0~1
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷